すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951LF-14

品名 : 98mm 戸当り(ステンレス製)

仕様

材質SUS304サイズφ24×98mm
穴径3~5mm付属品3.5×20mm 皿プラス×3本
皿木ねじ付
ラバトリーブース、トイレ、試着室などに最適です。
便利なフック付
バレル研磨仕上げ
販売価格

705(税抜)/ 776円(税込)

カタログ価格

705円(税抜)/776円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/29 07:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1327ページ
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1326ページ
  • エスコ便利カタログ1327ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top