すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952AA-20

品名 : 450x1000mm/ 1.0mm目 織網(ステンレス製)

仕様

材質ステンレス(SUS304)サイズ450mm×1m
メッシュ数20線径0.29mm
重量約375g
販売価格

3,140(税抜)/ 3,454円(税込)

カタログ価格

3,140円(税抜)/3,454円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2025/12/16 18:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1481ページ
バリエーション一覧
EA952AA-10 450x1000mm/ 2.1mm目 織網(ステンレス製)
EA952AA-16 450x1000mm/ 1.3mm目 織網(ステンレス製)
EA952AA-20 450x1000mm/ 1.0mm目 織網(ステンレス製)
EA952AA-40 450x1000mm/0.22mm目 織網(ステンレス製)
メイン画像
  • メッシュ数
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1480ページ
  • エスコ便利カタログ1481ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top