すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA952AD-41

品名 : 2.0x30m 鹿ガードネット

仕様

メーカーキンボシ型番7478
サイズ2(H)×30m目合100×100mm(菱目有結網)
材質強化ポリエチレン付属品33m張りロープ(2本)
鹿・猪等、背の高い動物ガード用ネット
切れてもほつれにくい菱目有結
展張しやすいロープ入り
販売価格

32,400円(税抜)/ 35,640円(税込)

カタログ価格

32,400円(税抜)/35,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 23:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2525ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2524ページ
  • エスコ便利カタログ2525ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top