すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954DF-327

品名 : [高さ720mmm・740mm用] アジャスター(2個)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番70108
サイズ(mm)φ80×40重量(g)500
材質樹脂・スチール入数2個
適合品番EA954DF-301~319
デスクの高さを20mm高くしたい場合に標準のアジャスターを外して付け替えます。
※平机の場合は2セット、片袖机の場合は3セット、両袖机の場合は4セット必要です。
廃棄後のリサイクルを考慮して分別しやすい設計がされています。
販売価格

1,800円(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:25現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ1978ページ
その他関連
本体EA954DF-301 : 800x 800x700mm 平デスク
本体EA954DF-302 : 1000x 800x700mm 平デスク
本体EA954DF-303 : 1100x 800x700mm 平デスク
本体EA954DF-311 : 800x 700x720mm 平デスク
本体EA954DF-312 : 1000x 700x720mm 平デスク
本体EA954DF-316 : 1100x 700x720mm 平デスク
本体EA954DF-317 : 1200x 700x720mm 平デスク
本体EA954DF-318 : 1400x 700x720mm 平デスク
本体EA954DF-319 : 1600x 700x720mm 平デスク
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入
  • エスコ便利カタログ1978ページ
  • エスコ便利カタログ1979ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top