すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954DJ-106

品名 : 900x450x 890mm/3列・20段 キャビネット(トレー型)

仕様

メーカーダイシン工業型番V945-09PSB
シリーズ名バリアス・シストトレー仕様A4/B4用紙用
外寸法900(W)×450(D)×890(H)mm内寸法浅型:
269(W)×365(D)×30(H)mm
引出し耐荷重浅型:1.5Kgカラーホワイト
材質スチール、ポリスチレン樹脂重量50.8Kg
付属品上下連結用ねじ(1セット)
下置き専用タイプ トレー型
専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売)
(※単体では使用しないでください。ベースを必ずご使用ください。)
トレー3列浅型20段
※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-100)にアジャスタ-がついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。
※商品は完成品です。
※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。
アイコン
販売価格

161,800円(税抜)/ 177,980円(税込)

カタログ価格

161,800円(税抜)/177,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 20:57現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1995ページ
バリエーション一覧
EA954DH-106 900x400x 890mm/3列・20段 キャビネット(トレー型)
EA954DJ-106 900x450x 890mm/3列・20段 キャビネット(トレー型)
その他関連
オプションEA954DJ-100 : 900x 427x 50mm 下置き用ベース
オプションEA954DJ-117 : 900x427x 50mm 下置き用ダブルベース
オプションEA954DJ-200 : 900x450x 20mm 木天板
オプションEA954DJ-201 : 900x450x 20mm 木天板(木目)
オプションEA954DJ-211 : 884x377x 13mm 棚板
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1994ページ
  • エスコ便利カタログ1995ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top