すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954DJ-111

品名 : 900x450x1030mm セキュリティーボックス(PC収納)

仕様

メーカーダイシン工業型番V945-11HPCT
シリーズ名バリアス・シスト外寸法900(W)×450(D)×1030(H)mm
内寸法865(W)×410(D)×153(H)mm耐荷重50㎏/段
棚板調整ピッチ16.6mmカラーホワイト
本体材質スチール重量43.3kg
付属品・棚板5枚
・上下連結用ねじ(1セット)
下置き専用タイプ PC収納型
専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売)
配線穴付き(※配線する場合は配線用ベースをご使用ください。)
鍵の管理を省くことのできるダイヤル錠付き (※非常開錠キー別売)
ノートPCを12台一括収納します。
・ラッチ機構
地震時に自然に開くことを防止します。
・180°オープン扉
扉には180度開くヒンジを採用。開けた扉が通路の邪魔になりません。
・細かい棚ピッチ&薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。
※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-100)にアジャスタ-がついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。
※商品は完成品です。
※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。
販売価格

119,800円(税抜)/ 131,780円(税込)

カタログ価格

119,800円(税抜)/131,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 16:54現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1994ページ
その他関連
オプションEA954DJ-100 : 900x 427x 50mm 下置き用ベース
オプションEA954DJ-117 : 900x427x 50mm 下置き用ダブルベース
オプションEA954DJ-211 : 884x377x 13mm 棚板
オプションEA954DJ-200 : 900x450x 20mm 木天板
オプションEA954DJ-201 : 900x450x 20mm 木天板(木目)
ウェブカタログ画像
  • 内容物は商品には含まれません。
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1994ページ
  • エスコ便利カタログ1995ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top