すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954DJ-19

品名 : 1200x450x1030mm 収納庫(オープン型)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーダイシン工業型番V1245-10K
シリーズ名バリアス・シスト外寸法1200(W)×450(D)×1030(H)mm
内寸法1165(W)×449(D)×983(H)mm耐荷重50kg/段
棚板調整ピッチ16.6mm本体材質スチール
重量33.5kg付属品・棚板2枚
・上下連結用ねじ(1セット)
上置き、下置き兼用タイプ オープン型
W1200の幅広タイプ
・細かい棚ピッチ&薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。
下置きの際は専用ベース(EA954DJ-120)が必要です。(別売)
※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-120)にアジャスタ-がついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。
※商品は完成品です。
※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。
販売価格

60,600(税抜)/ 66,660円(税込)

カタログ価格

60,600円(税抜)/66,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/06 01:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1994ページ
その他関連
オプションEA954DJ-120 : 1200x427x 50mm 下置き用ベース
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1994ページ
  • エスコ便利カタログ1995ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top