すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954DJ-78

品名 : 858x352x 273mm/3列・6段 キャビネット(トレー型)

仕様

メーカーダイシン工業型番PDA-306
シリーズ名バリアス・シストトレー仕様A4用紙用
外寸法858(W)×352(D)×273(H)mm内寸法浅型:233(W)×315(D)×30(H)mm
引出し耐荷重1Kgカラーホワイト
材質スチール、ポリスチレン樹脂重量13.9Kg
庫内用キャビネットタイプ トレー型
トレー3列浅型6段
W900×D400~450mmの両開き型、窓付両開き型、オープン型に使用出来ます。
※商品は完成品です。
販売価格

51,200円(税抜)/ 56,320円(税込)

カタログ価格

51,200円(税抜)/56,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 16:55現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1996ページ
バリエーション一覧
EA954DJ-77 858x352x 273mm/3列・3段 キャビネット(トレー型)
EA954DJ-78 858x352x 273mm/3列・6段 キャビネット(トレー型)
その他関連
本体EA954DH-21 : 900x400x1030mm 収納庫(両開き)
本体EA954DJ-21 : 900x450x1030mm 収納庫(両開き)
本体EA954DK-21 : 900x500x1030mm 収納庫(両開き)
本体EA954DH-28 : 900x400x1030mm 収納庫(両開き/アクリル戸)
本体EA954DJ-39 : 900x450x1030mm 収納庫(両開き)
本体EA954DH-41 : 900x400x1720mm 収納庫(両開き)
本体EA954DJ-41 : 900x450x1720mm 収納庫(両開き)
本体EA954DH-51 : 900x400x2060mm 収納庫(両開き)
本体EA954DJ-51 : 900x450x2060mm 収納庫(両開き)
本体EA954DK-51 : 900x500x2060mm 収納庫(両開き)
本体EA954DH-1 : 900x400x 400mm 収納庫(両開き)
本体EA954DJ-1 : 900x450x 400mm 収納庫(両開き)
本体EA954DK-1 : 900x500x 400mm 収納庫(両開き)
本体EA954DH-122 : 900x400x 500mm 収納庫(両開き)
本体EA954DJ-122 : 900x450x 500mm 収納庫(両開き)
本体EA954DH-12 : 900x400x1030mm 収納庫(両開き/アクリル戸)
本体EA954DJ-12 : 900x450x1030mm 収納庫(両開き/アクリル戸)
本体EA954DH-11 : 900x400x1030mm 収納庫(両開き)
本体EA954DJ-11 : 900x450x1030mm 収納庫(両開き)
本体EA954DK-11 : 900x500x1030mm 収納庫(両開き)
本体EA954DH-121 : 900x400x 500mm 収納庫(オープン型)
本体EA954DJ-121 : 900x450x 500mm 収納庫(オープン型)
本体EA954DH-102 : 900x400x 890mm 収納庫(オープン型)
本体EA954DJ-102 : 900x450x 890mm 収納庫(オープン型)
本体EA954DH-5 : 900x400x 690mm 収納庫(オープン型)
本体EA954DJ-5 : 900x450x 690mm 収納庫(オープン型)
本体EA954DH-2 : 900x400x 690mm 収納庫(両開き)
本体EA954DJ-2 : 900x450x 690mm 収納庫(両開き)
本体EA954DH-18 : 900x400x1030mm 収納庫(オープン型)
本体EA954DJ-18 : 900x450x1030mm 収納庫(オープン型)
本体EA954DK-18 : 900x500x1030mm 収納庫(オープン型)
本体EA954DH-101 : 900x400x 890mm 収納庫(両開き)
本体EA954DJ-101 : 900x450x 890mm 収納庫(両開き)
ウェブカタログ画像
  • H1030の収納ユニットに庫内用パンフレットケースがそのまま3台入ります。
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1996ページ
  • エスコ便利カタログ1997ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top