すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954HC-63A

品名 : 435x260x500mm 折りたたみサイドメッシュワゴン

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番FU943-000X-MB
サイズ435(W)×260(D)×500(H)mm重量1.4kg
材質スチール粉体塗装耐荷重10kg
カラーブラック
おしゃれな折りたたみ式サイドワゴン
パッと広げて簡単設置できるので便利
深型バスケットで背の高い荷物もすっぽり収納可能
4面メッシュにより内部視認性UP
レザー調の縫製生地を使用し高級感を演出
販売価格

5,800(税抜)/ 6,380円(税込)

カタログ価格

5,800円(税抜)/6,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/09/01 01:20現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は4面メッシュに変更されています。\n※スチール粉体塗装、縫製箇所はレザー調です。
  • ※本商品は4面メッシュに変更されています。\n※スチール粉体塗装、縫製箇所はレザー調です。
  • ※本商品は4面メッシュに変更されています。\n※スチール粉体塗装、縫製箇所はレザー調です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top