すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954JB-42B

品名 : 240x 44x339mm データホルダー

仕様

メーカーサンワサプライ型番DH-322GY
ボードサイズ240×339mm耐荷重700g
ペーパークリップ枚数20枚材質HIPS
対応サイズA4、B5サイズ240(W)×44(D)×339(H)mm
重量338g付属品プレート、スケール、スケールクリップ、滑り止め
用紙はA4サイズで約20枚まで挟めます。
スケールは左右どちらからでも取り付けられます。
プレートの角度は自由に変えられます。
12.9インチまでのタブレット用スタンドとして使用できます。
折りたたんでコンパクトに収納することができます。
販売価格

2,320(税抜)/ 2,552円(税込)

カタログ価格

2,320円(税抜)/2,552円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/25 10:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1873ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1872ページ
  • エスコ便利カタログ1873ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top