すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956NA-71

品名 : 600x450x800mm/100kg ワゴン(三段/ステンレス製)

仕様

メーカー東製作所型番4GWG3-600K
サイズ(mm)600×450×800重量18kg
耐荷重天板:60kg、棚板1枚当り40kg、ワゴン1台当たり100kgキャスター径φ75mmゴム車
材質本体:SUS430、こぼし止め:真鍮
棚板は皿型です(裏返してフラット棚板にもできます。)
自在キャスター4個(内2個ストッパー付)
ハンドルはボルト留めの為、取り外し可能
棚板の高さは20mm単位で調整出来ます。
天板にこぼし止め付
商品は完成品です。
販売価格

55,900円(税抜)/ 61,490円(税込)

カタログ価格

55,900円(税抜)/61,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 08:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1605ページ
その他関連
オプションEA956NA-111 : 84mm 高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)
オプションEA956NA-112 : 117mm 高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)
オプションEA956NA-116 : 41mm 高さ調整脚(平玉型/ステンレス製)
オプションEA956NA-118 : 77mm 高さ調整脚(ボール型/ナイロン樹脂製)
オプションEA956NA-115 : 77mm 高さ調整脚(平型/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1604ページ
  • エスコ便利カタログ1605ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top