すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA956SB-11

品名 : 100kg 600x400x600mm ツールワゴン(2段)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーサカエ型番CSP-6062LHTI
※注意※【お客様組立品】サイズ600(W)×400(D)×600(H)mm
全高(取手高)最大860mm支柱φ25.4mm(厚さ:1.6mm)
棚板厚さ0.8mm重量10kg
耐荷重100kg段数2段
キャスターφ75mm(ゴム車)車輪自在×4(内ストッパー付×2)
本体色アイボリー材質スチール
強度とコストパフォーマンスを両立した軽量のパイプ式ツールワゴン
棚板の上か横に握り手が来るため実用性に優れ安定した操作が可能です。
体勢を屈ませる事無く握れるため健康面・安全面にも留意しています。
ボルトレスで組立簡単
棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。
棚板は25mmピッチで変更可能。支柱に25mmピッチの溝が付いています。
表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があり騒音性が少ないです。
支柱部分はクロムメッキ仕上げ、棚板は抗菌粉体塗装※で耐久性に優れます。
※SIAAの安全性基準に適合しています。
グリーン購入法適合商品
RoHs2対応
販売価格

29,400円(税抜)/ 32,340円(税込)

カタログ価格

29,400円(税抜)/32,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 07:51現在)

更新
商品入数1販売単位台
バリエーション一覧
EA956SB-11 100kg 600x400x600mm ツールワゴン(2段)
EA956SB-12 100kg 750x500x600mm ツールワゴン(2段)
EA956SB-13 150kg 600x400x740mm ツールワゴン(3段)
EA956SB-14 150kg 750x500x740mm ツールワゴン(3段)
その他関連
オプションEA956SB-21 : ツールワゴン用フットブレーキ(D400mm用)
オプションEA956SB-23 : ツールワゴン用直進金具(φ75mm用/2個入)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

商品動画

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top