すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956XB-21A

品名 : ビジネスチェアー(ブラウン)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーナカバヤシ型番CCF-501S
※注意※【お客様組立品】サイズ(mm)670(W)×690(D)×1060~1120(H)
カラーブラウン脚幅670mm
材質脚:ナイロン
キャスター:ナイロン
肘:ポリプロピレン
背張地:ポリエステル
クッション:ウレタンフォーム、鋼製バネ
キャスター自在×5
重量17.2kg
ソファのような立体的シートデザイン
クッション付き肘あてで高級感を演出。
ボリューム感のあるクッションウレタン層とポケットコイル層の二層構造手触りの良いファブリック素材を使用しています。
座面高さ調節、 ロッキング、 ロッキング固定、ロッキング固さ調節機能付
ガス式上下調節機構
販売価格

43,600(税抜)/ 47,960円(税込)

カタログ価格

43,600円(税抜)/47,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/22 14:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1984ページ
その他関連
オプションEA956XB-100 : チェアー用固定脚(黒/5個)
オプションEA956XB-110 : チェアー用ウレタンキャスター(黒)(5個)
オプションEA956XB-120 : チェアー用ナイロンキャスター(黒/5個)
オプションEA956XB-140 : チェアー用ゴムキャスター(黒/5個)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1984ページ
  • エスコ便利カタログ1985ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top