すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956XB-3

品名 : ワークチェアー(グレー/肘付)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーナカバヤシ型番CNE-102N
※注意※【お客様組立品】サイズ(mm)530(W)×525~550(D)×740~855(H)
カラーグレー脚幅515mm
重量7.3kgキャスター自在×5
布張り
ガススプリング上下昇降機構
座・背もたれ・肘:ポリプロピレン
脚・キャスター:ナイロン
張地:ポリエステル
クッション:ウレタンフォーム
アームレスト付
ボリューム感のあるゆったりした座り心地です。
背もたれ奥行き調節可能
販売価格

18,400(税抜)/ 20,240円(税込)

カタログ価格

18,400円(税抜)/20,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/22 12:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1983ページ
バリエーション一覧
EA956XB-3 ワークチェアー(グレー/肘付)
EA956XB-4 ワークチェアー(ブルー/肘付)
その他関連
オプションEA956XB-100 : チェアー用固定脚(黒/5個)
オプションEA956XB-110 : チェアー用ウレタンキャスター(黒)(5個)
オプションEA956XB-120 : チェアー用ナイロンキャスター(黒/5個)
オプションEA956XB-140 : チェアー用ゴムキャスター(黒/5個)
ウェブカタログ画像
  • ※商品色はグレーです
  • ※単位(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1982ページ
  • エスコ便利カタログ1983ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top