360°どの方向からも高さ調整可能なリングレバー式
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 座面サイズ | φ335mm |
|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 600×600×430~530(H) | 材質 | 鉄、ナイロン |
|---|
| 脚幅 | 560mm | カラー | 黒 |
|---|
| 重量 | 6㎏ | 耐荷重 | 135kg |
|---|
| キャスター | φ50mm自在×5 | | |
|---|
| メンテサービス時はもちろん、作業台でのワークチェアにも最適 |
| ガス圧調整式(高さ:430mm~530mm) |
| 丈夫で快適な厚手の丸型シート |
| 販売価格 | 10,500円(税抜)/
11,550円(税込)
| カタログ価格 | 10,500円(税抜)/11,550円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
98 (2026/06/22 15:25現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
|---|
| カタログページ | 0301ページ1987ページ |
|---|