すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA957AD-106

品名 : 127x200x100mm パーツトレー (乳白色)

仕様

メーカー山金工業型番HB-BN
サイズ127(W)×200(D)×100(H)mm内寸104(W)×109(D)×87(H)mm
耐荷重3.0kgカラー乳白色
材質ポリプロピレン重量200g
入数1個
PP製の樹脂ボックス
積み重ねての使用には向きません。
(積み重ね自体はできますが、中のものは取り出しにくくなります)
販売価格

610(税抜)/ 671円(税込)

カタログ価格

610円(税抜)/671円(税込)

在庫数

最新在庫: 80

(2026/03/31 02:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1584ページ
バリエーション一覧
EA957AD-106 127x200x100mm パーツトレー (乳白色)
EA957AD-107 127x200x100mm パーツトレー (赤色)
その他関連
仕様別商品EA957AD-101 : 97x155x 75mm パーツトレー (乳白色)
仕様別商品EA957AD-102 : 97x155x 75mm パーツトレー (黄色)
仕様別商品EA957AD-107 : 127x200x100mm パーツトレー (赤色)
仕様別商品EA957AD-111 : 208x247x122mm パーツトレー (青色)
ウェブカタログ画像
  • 積み重ねての使用には向きません
  • 積み重ねての使用には向きません

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1584ページ
  • エスコ便利カタログ1585ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top