すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA957F-23A

品名 : 880x400x880mm/5列 6段 パーツキャビネット

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】サイズ(W×D×H)880×400×880mm(キャスター含まず)
880×400×1010mm(キャスター含)
引出し内寸150×368×102mm材質本体:スチール(亜鉛メッキ)
引出し:ABS樹脂
小窓:PS(ポリスチレン)
容量5.6L引出し5列6段(引出し数:30個)
引出し耐荷重20kg重量(kg)49
キャスター径φ100mm適合仕切板EA957F-33
仕切り板60枚付
棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています。
落下を防止する引き出し構造
キャスター仕様:自在キャスター(ブレーキ付)×2
固定キャスター×2
必要工具工具付属
販売価格

74,100(税抜)/ 81,510円(税込)

カタログ価格

74,100円(税抜)/81,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/11 02:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1595ページ
その他関連
部品EA957F-33A : 147x90mm 仕切板(50枚)
ウェブカタログ画像
  • キャスター

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1594ページ
  • エスコ便利カタログ1595ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top