シリンダー錠が付いているので、中のものを安全に保管することができます
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SBX-B5T |
|---|
| カラー | ダークブルー | 外寸法 | 315(W)×225(D)×135(H)mm |
|---|
| 内寸法 | 265(W)×185(D)×100(H)mm | 対応サイズ | B5 |
|---|
| 重量 | 3.1kg | 材質 | 本体:スチール 前面パネル・トレー:ABS樹脂(再生材65.3%使用) |
|---|
| 電源 | 単4電池×4本(別売) | | |
|---|
| B5サイズ手提げ金庫です。 |
| テンキー式電子ロックキー方式(シリンダー錠2個は非常解錠キー) |
| コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプ |
| 硬貨トレーはスライドして開くので見やすくなっています。 |
| テンキー式の電子ロックでセキュリティも万全です。 |
| 暗証番号は簡単な操作で変更可能です。 |
| 硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個付 |
| 販売価格 | 19,000円(税抜)/
20,900円(税込)
| カタログ価格 | 19,000円(税抜)/20,900円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2026/04/29 07:34現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1839ページ2339ページ |
|---|