すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA966CJ-12

品名 : 12mm ユニバーサルダブルジョイント

仕様

メーカーサンユーテック型番KD-12
用途各種自動機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械許容トルク44.1N・m
最大トルク61.7N・m許容回転数800rpm
許容曲角50°内径12mm
全長83mm芯間32mm
材質本体:S45C
ピン:SCM415
コンパクト設計のダブル機能タイプ
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
販売価格

8,110円(税抜)/ 8,921円(税込)

カタログ価格

8,110円(税抜)/8,921円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/28 16:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1222ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA966CJ-6 6mm ユニバーサルダブルジョイント
    EA966CJ-8 8mm ユニバーサルダブルジョイント
    EA966CJ-10 10mm ユニバーサルダブルジョイント
    EA966CJ-12 12mm ユニバーサルダブルジョイント
    EA966CJ-14 14mm ユニバーサルダブルジョイント
    EA966CJ-16 16mm ユニバーサルダブルジョイント
    EA966CJ-20 20mm ユニバーサルダブルジョイント
    EA966CJ-22 22mm ユニバーサルダブルジョイント
    EA966CJ-25 25mm ユニバーサルダブルジョイント
    メイン画像
    • d:φ12mm    D:φ24mm\nL:83mm    L1:25.5mm\nC:32mm    l:14mm

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1222ページ
    • エスコ便利カタログ1223ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top