すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA967BR-102

品名 : B102 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)

仕様

メーカー三ツ星ベルト商品名レッドVベルト
規格B102有効ピッチ周長2591mm
使用温度-30~90℃電気抵抗値6MΩ以下
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
販売価格

5,260(税抜)/ 5,786円(税込)

カタログ価格

5,260円(税抜)/5,786円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/24 17:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1224ページ
数量:

この商品には、89点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA967BR-30 B 30 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-31 B 31 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-32 B 32 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-33 B 33 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-34 B 34 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-35 B 35 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-36 B 36 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-37 B 37 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-38 B 38 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-39 B 39 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-40 B 40 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-41 B 41 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-42 B 42 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-43 B 43 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-44 B 44 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-45 B 45 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-46 B 46 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-47 B 47 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-48 B 48 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-49 B 49 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-50 B 50 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-51 B 51 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-52 B 52 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-53 B 53 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-54 B 54 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-55 B 55 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-56 B 56 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-57 B 57 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-58 B 58 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-59 B 59 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-60 B 60 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-61 B 61 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-62 B 62 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-63 B 63 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-64 B 64 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-65 B 65 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-66 B 66 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-67 B 67 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-68 B 68 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-69 B 69 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-70 B 70 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-71 B 71 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-72 B 72 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-73 B 73 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-74 B 74 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-75 B 75 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-76 B 76 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-77 B 77 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-78 B 78 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-79 B 79 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-80 B 80 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-81 B 81 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-82 B 82 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-83 B 83 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-84 B 84 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-85 B 85 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-86 B 86 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-87 B 87 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-88 B 88 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-89 B 89 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-90 B 90 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-91 B 91 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-92 B 92 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-93 B 93 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-94 B 94 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-95 B 95 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-96 B 96 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-97 B 97 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-98 B 98 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-99 B 99 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-100 B100 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-102 B102 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-105 B105 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-108 B108 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-110 B110 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-112 B112 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-115 B115 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-118 B118 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-120 B120 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-122 B122 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-125 B125 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-128 B128 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-130 B130 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-132 B132 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-135 B135 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-138 B138 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-140 B140 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-145 B145 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    EA967BR-150 B150 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1224ページ
    • エスコ便利カタログ1225ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top