すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA967EE-80

品名 : #80/180mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番CBS2-80
ねじサイズM20×132mm適合チェーン#80
全長180mm許容荷重17400N
材質ステンレス(SUS304)質量472g
右ねじタイプ
RoHS対応品
販売価格

2,660(税抜)/ 2,926円(税込)

カタログ価格

2,660円(税抜)/2,926円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 17:30現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA967EE-25 #25/48mm [スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)
    EA967EE-35 #35/69mm [スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)
    EA967EE-40 #40/90mm [スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)
    EA967EE-50 #50/112mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)
    EA967EE-60 #60/136mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)
    EA967EE-80 #80/180mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top