すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA969AE-1

品名 : 6 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

仕様

メーカー鍋屋バイテック(NBK)型番MST32-6-8
用途搬送装置、XYステージ、パーツフィーダに軸穴径6×8mm
サイズφ32×41mm材質本体:アルミニウム合金(アルマイト処理)
六角穴付き止めねじ・ボルト:SCM435(四三酸化鉄皮膜(黒))
重量60gトルク常用:4N・m
最大:8N・m
最大回転数19000rpmねじ締めつけトルク1.7N・m
慣性モーメント3.2×10kg・㎡静的ねじりばね定数500N・m/rad
許容偏心0.15mm許容偏角
許容エンドプレイ±5mm
<セットスクリュータイプ>
ローコストであり、最も一般的な締結方法です。ただし、ねじ先が軸に直接当たるため、 軸を傷つけたり、取りはずしが困難になる場合がありますので注意してください。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング
スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
六角穴付き止めねじ付き
RoHS対応品
販売価格

5,090(税抜)/ 5,599円(税込)

カタログ価格

5,090円(税抜)/5,599円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/24 15:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1221ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA969AE-1 6 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AE-2 6.35x 8mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AE-3 8 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AE-4 8 x 10mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AE-5 8 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AE-6 9.525x12mm/32mmフレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AE-7 10 x 10mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AE-8 10 x 11mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AE-9 10 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AE-10 10 x 14mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AE-11 12 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AE-12 12 x 14mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AE-13 14 x 14mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AE-14 14 x 16mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    ウェブカタログ画像
    • セットスクリュータイプの軸への締結方法

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1220ページ
    • エスコ便利カタログ1221ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top