すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA969BA-1

品名 : 4 x 4 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)

仕様

メーカー鍋屋バイテック(NBK)型番MST12C-4-4
用途搬送装置、XYステージ、パーツフィーダに軸穴径4×4mm
サイズφ12×18.5mm最大回転数52000rpm
材質本体:アルミニウム合金(アルマイト処理)
六角穴付き止めねじ・ボルト:SCM435(四三酸化鉄皮膜(黒))
重量3.6kg
トルク常用:0.4N・m
最大:0.8N・m
ねじ締めつけトルク0.5N・m
慣性モーメント7.8×10kg・㎡静的ねじりばね定数45N・m/rad
許容偏心0.1mm許容偏角
許容エンドプレイ±0.3mm
<クランピングタイプ>
ねじの締めつけ力で軸穴を収縮させ、軸をクランプします。 取りつけ・取りはずしが容易にでき、軸を傷つけることがありません。
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
RoHS対応品
販売価格

4,500(税抜)/ 4,950円(税込)

カタログ価格

4,500円(税抜)/4,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/24 16:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1221ページ
数量:

この商品には、53点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA969BA-1 4 x 4 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BA-2 4 x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BA-3 4.5x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BA-4 5 x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BB-1 4.5x 5 mm/16mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BB-2 4.5x 6 mm/16mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BB-3 5 x 5 mm/16mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BB-4 5 x 6 mm/16mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BB-5 6 x 6 mm/16mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BC-1 5 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BC-2 5 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BC-3 5 x 7 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BC-4 5 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BC-5 6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BC-6 6 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BC-7 6 x 7 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BC-8 6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BC-9 6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BC-10 8 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BD-1 5 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BD-2 6 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BD-3 6 x6.35mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BD-4 6 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BD-5 6 x 10mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BD-6 6.35x 8mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BD-7 6.35x10mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BD-8 8 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BD-9 8x9.525mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BD-10 8 x 10mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BD-11 9.525x10mm/25mmフレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BD-12 10 x 10mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BE-1 8 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BE-2 8x9.525mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BE-3 8 x 10mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BE-4 8 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BE-5 9.525x10mm/32mmフレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BE-6 9.525x12mm/32mmフレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BE-7 10 x 10mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BE-8 10 x 11mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BE-9 10 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BE-10 10 x 14mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BE-11 12 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BE-12 12 x 14mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BF-1 8 x 8 mm/40mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BF-2 8 x 10mm/40mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BF-3 10 x 10mm/40mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BF-4 12 x 12mm/40mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BF-5 12 x 14mm/40mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BF-6 14 x 14mm/40mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BF-7 14 x 16mm/40mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BF-8 15 x 15mm/40mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BF-9 15 x 16mm/40mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    EA969BF-10 16 x 16mm/40mm フレキシブルカップリング(クランピング)
    ウェブカタログ画像
    • スリットの詳細
    • クランピングタイプの軸への締結方法

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1220ページ
    • エスコ便利カタログ1221ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top