すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA969GC-4

品名 : 40x22.4mm 防振ゴム

仕様

メーカー鍋屋バイテック(NBK)型番F-1-G
サイズ40×22.4mm適合EA969GA-8・-9
材質NBR(B(12)-j1a1〔HS(JIS A)=70〕)
JIS B 1452-1991準拠
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単。
販売価格

460(税抜)/ 506円(税込)

カタログ価格

460円(税抜)/506円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/08/24 17:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1220ページ
バリエーション一覧
EA969GC-1 18x 14 mm 防振ゴム
EA969GC-2 22x 16 mm 防振ゴム
EA969GC-3 31x 18 mm 防振ゴム
EA969GC-4 40x22.4mm 防振ゴム
その他関連
本体EA969GA-8 : φ200mm フランジ形たわみ軸継手
本体EA969GA-9 : φ224mm フランジ形たわみ軸継手
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1220ページ
  • エスコ便利カタログ1221ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top