すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA970BE-2

品名 : 2号レール用トロリー単車(シャックル付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーヤボシ型番2TNSH
呼称2号サイズ40×31×80(H)mm
耐荷重25kgシャックル内径14×24mm
本体材質スチール(SPHC)、樹脂(ポリアミド)車材質スチール(普通鋼)
仕上げクロメートメッキサイズ(mm)A:40、B:26、B1:14、C:6、H:80、W:31、W1:19
重量144g
シャックルは360°回転します。
販売価格

2,180(税抜)/ 2,398円(税込)

カタログ価格

2,180円(税抜)/2,398円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 17:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
その他関連
オプションEA970A-102 : 38x45mm/1.82m(2号) トラックレール(スチール)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:40、B:26、B1:14、C:6、H:80、W:31、W1:19

資料

カタログ
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top