すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AJ-108

品名 : 1100x460mm/φ25mm メタルラック用棚板

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番MR-1146T
サイズ(mm)1100×460×40棚板内寸(mm)1028×388
重量4.55kg耐荷重250㎏
材質スチール(クロムメッキ)
固定部品:ABS樹脂
適合ポール径φ25mm
付属品固定部品×4組
EA976AJ-29、-30A、313~-330用
ポールと組み合わせてラックを作るには、最低2枚の棚板とポール4本が必要です。
販売価格

5,850(税抜)/ 6,435円(税込)

カタログ価格

5,850円(税抜)/6,435円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/06/29 23:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1620ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA976AJ-19 460x460x40mm/φ25mm メタルラック棚板
    EA976AJ-20 610x460x40mm/φ25mm メタルラック棚板
    EA976AJ-101 500x460mm/φ25mm メタルラック棚板
    EA976AJ-102 550x460mm/φ25mm メタルラック棚板
    EA976AJ-103 660x460mm/φ25mm メタルラック棚板
    EA976AJ-104 760x460mm/φ25mm メタルラック棚板
    EA976AJ-106 800x460mm/φ25mm メタルラック棚板
    EA976AJ-107 860x460mm/φ25mm メタルラック棚板
    EA976AJ-108 1100x460mm/φ25mm メタルラック用棚板
    EA976AJ-109 1300x460mm/φ25mm メタルラック棚板
    EA976AJ-110 1700x460mm/φ25mm メタルラック用棚板
    EA976AJ-111 1800x460mm/φ25mm メタルラック棚板
    その他関連
    オプションEA976AJ-29 : φ25x 150mm メタルラックポール(4本)
    ウェブカタログ画像
    • メッキの種類
    • エスコ便利カタログ1620ページ
    • エスコ便利カタログ1621ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top