すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AJ-24

品名 : 1500x610x40mm/φ25mm メタルラック棚板

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番MR-1560T
サイズ(mm)1500×610×40棚板内寸(mm)1428×538
材質棚板:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂重量7.3kg
耐荷重100kg適合ポール径φ25mm
EA976AJ-29、-30A、-313~330用
棚板固定部品4個付
ポールと組み合わせてラックを作る際は最低2枚とポール4本が必要です。
メタルラック(ポール直径25mm)専用の別売棚板です。
追加説明○EA976AJ-11~14とは奥行きが異なります。ご注意ください(09/2/23)
販売価格

10,800(税抜)/ 11,880円(税込)

カタログ価格

10,800円(税抜)/11,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/31 19:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1618ページ1620ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA976AJ-21 610x610x40mm/φ25mm メタルラック棚板
    EA976AJ-121 750x610mm/φ25mm メタルラック棚板
    EA976AJ-22 910x610x40mm/φ25mm メタルラック棚板
    EA976AJ-23 1200x610x40mm/φ25mm メタルラック棚板
    EA976AJ-24 1500x610x40mm/φ25mm メタルラック棚板
    EA976AJ-122 1800x610mm/φ25mm メタルラック棚板
    その他関連
    本体EA976AL-17 : 1500x610x1510mm メタルラック
    本体EA976AL-22 : 1500x610x1790mm メタルラック
    関連商品EA976AJ-29 : φ25x 150mm メタルラックポール(4本)
    関連商品EA976AJ-30A : φ25x 288mm メタルラックポール(4本)
    関連商品EA976AJ-313 : φ25x 595mm メタルラックポール(4本)
    関連商品EA976AJ-314 : φ25x 695mm メタルラックポール(4本)
    関連商品EA976AJ-315 : φ25x 745mm メタルラックポール(4本)
    関連商品EA976AJ-316 : φ25x 800mm メタルラックポール(4本)
    関連商品EA976AJ-317 : φ25x 900mm メタルラックポール(4本)
    関連商品EA976AJ-318 : φ25x1000mm メタルラックポール(4本)
    関連商品EA976AJ-319 : φ25x1100mm メタルラックポール(4本)
    関連商品EA976AJ-320 : φ25x1200mm メタルラックポール(4本)
    関連商品EA976AJ-321 : φ25x1305mm メタルラックポール(4本)
    関連商品EA976AJ-322 : φ25x1405mm メタルラックポール(4本)
    関連商品EA976AJ-323 : φ25x1510mm メタルラックポール(4本)
    関連商品EA976AJ-324 : φ25x1585mm メタルラックポール(4本)
    関連商品EA976AJ-325 : φ25x1690mm メタルラックポール(4本)
    関連商品EA976AJ-326 : φ25x1785mm メタルラックポール(4本)
    関連商品EA976AJ-328 : φ25x1990mm メタルラックポール(4本)
    関連商品EA976AJ-330 : φ25x2195mm メタルラックポール(4本)
    ウェブカタログ画像
    ※品番によってサイズが違います。
    • ※品番によってサイズが違います。
    • 棚板の固定方法
    • 棚板固定部品4個付
    • メッキの種類

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1618ページ
    • エスコ便利カタログ1619ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top