すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AJ-88

品名 : 1200x460x1835mm メタルラック(キャスター付)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番SE-1218
※注意※【お客様組立品】サイズ(mm)1200×460×1835(H)
ポール径φ25mm棚板サイズ1200×460×40mm
キャスター径φ50mm重量(kg)24.7
耐荷重静止時:全体375kg(棚板1枚あたり75kg)
キャスター使用時:300kg
移動時:全体100kg
棚板5
材質棚板・ポール:スチール(クロムメッキ仕上げ)
棚板固定部品:ABS樹脂
アジャスター・キャスター:スチール・ナイロン樹脂
必要工具ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)
棚の高さは自由に変えることができます。
クロムメッキ仕上げのラックです。
移動に便利なキャスターと、常設用としてアジャスターが付いています。
販売価格

21,100(税抜)/ 23,210円(税込)

カタログ価格

21,100円(税抜)/23,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/31 18:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1617ページ
バリエーション一覧
EA976AJ-88 1200x460x1835mm メタルラック(キャスター付)
EA976AJ-89 1200x460mm メタルラック用棚板
その他関連
部品EA976AJ-89 : 1200x460mm メタルラック用棚板
オプションEA976AJ-41 : φ25mm用 メタルラックコネクター(2個)
オプションEA976AJ-42 : φ25mm用 メタルラック棚板固定部品(4個)
オプションEA976AJ-43 : 大径用 メタルラック用キャスター受け(4個)
オプションEA976AJ-44 : φ25mm用 メタルラック大径キャスター(4個)
オプションEA976AJ-45 : 305x110x270mm メタルラックマガジンラック
オプションEA976AJ-46 : 75x 75x130mm メタルラックバスケット
オプションEA976AJ-47 : 250x120x130mm メタルラックバスケット
オプションEA976AJ-48 : 250x170x180mm メタルラックバスケット
オプションEA976AJ-49 : 350x165x 80mm メタルラックバスケット
オプションEA976AJ-50 : 305x335x165mm メタルラック棚下バスケット
オプションEA976AJ-51 : 355x385x165mm メタルラック棚下バスケット
オプションEA976AJ-55 : 90mm メタルラック用 フック(2個入)
オプションEA976AJ-56 : 163mm メタルラック用 フック
オプションEA976AJ-57 : 145x 54mm メタルラック用 フック
オプションEA976AJ-58 : 295x 54mm メタルラック用 フック
オプションEA976AJ-61 : 455x165mm メタルラック用 ディバイダー
オプションEA976AJ-65 : 460mm メタルラック用サイドバー(2本)
オプションEA976AJ-68 : 1200mm メタルラック用サイドバー(2本)
オプションEA976AJ-75 : 1184x433㎜ メタルラック硬質クリアシート
オプションEA976AJ-136 : φ25mm用 メタルラックキャスター(4個)
オプションEA976AJ-204 : φ25mm用 メタルラック三角アジャスター(2個入)
オプションEA976AJ-205 : φ25mm用 メタルラックアジァスター(前後各2個)
オプションEA976AK-85 : 240x 95x 85mm メタルラック用ペーパーホルダー
関連商品EA575WA-1 : 390g/61x101mm ゴムハンマー
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1616ページ
  • エスコ便利カタログ1617ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top