すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AK-14A

品名 : 510x310x1mm メタルラックミニ棚板シート

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番MTO-535E
サイズ(mm)525×325厚さ(mm)1
材質ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)重量(g)260
適合ポール径φ19mm適合ラックEA976AK-1~-3、-41、-46
ポール径19mmの棚板サイズ550×350mm用
メタルラックミニ用の透明硬質クリアシートです。
小物・装飾品などの落下防止に最適
透明なので、メタルのクールなテイストにピッタリです。
販売価格

745(税抜)/ 820円(税込)

カタログ価格

745円(税抜)/820円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/08/31 18:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1615ページ
バリエーション一覧
EA976AK-14A 510x310x1mm メタルラックミニ棚板シート
EA976AK-15A 760x310x1mm メタルラックミニ棚板シート
その他関連
本体EA976AK-1 : 550x350x 830mm メタルラックミニ(キャスター付)
本体EA976AK-2 : 550x350x1260mm メタルラックミニ(キャスター付)
本体EA976AK-3 : 550x350x1490mm メタルラックミニ(キャスター付)
本体EA976AK-41 : 350x600x 835mm メタルミニワゴン
本体EA976AK-46 : 550x350x 830mm メタルラック
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1614ページ
  • エスコ便利カタログ1615ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top