すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976AW-406S

品名 : パイプラック用 50mm差込キャスター(自在ブレーキ/4個)

仕様

仕様ブレーキ付自在車輪材質エラストマー
車輪径φ50mm車輪幅20mm
取付高69mm偏心21mm
耐荷重30kg入数4個
パイプ径φ28mmパイプラック用
直接パイプに取付けできます。
※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

6,990円(税抜)/ 7,689円(税込)

カタログ価格

6,990円(税抜)/7,689円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 08:38現在)

更新
商品入数4販売単位St
カタログページ1623ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA976AW-406S パイプラック用 50mm差込キャスター(自在ブレーキ/4個)
    EA976AW-407S パイプラック用 75mm差込キャスター(自在ブレーキ/4個)
    EA976AW-408S パイプラック用100mm差込キャスター(自在ブレーキ/4個)
    EA976AW-406 50mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在ブレーキ付
    EA976AW-407 75mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在ブレーキ付
    EA976AW-408 100mm[樹脂パイプ用]差込キャスター(自在ブレーキ付)
    その他関連
    オプションEA976AW-621 : [パイプラック用] 差込キャスター用スパナ(φ50,75用)
    本体EA976AW-11A : [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/ブラック/4本)
    本体EA976AW-12A : [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/アイボリー/4本)
    本体EA976AW-14A : [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/グリーン/4本)
    本体EA976AW-16A : [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/イエロー/4本)
    ウェブカタログ画像
    4個入り
    • 4個入り
    • 4個入り
    • ※画像は代表画像です。

    商品動画

    • エスコ便利カタログ1622ページ
    • エスコ便利カタログ1623ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top