すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976CB-2

品名 : 955x250x1638mm キャスター付パーテーション(中空/クリア

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】サイズ955(W)×250(D)×1638(H)mm
パネルサイズ910×1500×4.5(t)mmキャスター自在(ストッパー無)×2
自在(ストッパー付)×2
カラー透明(縦目)材質パネル:ポリカーボネート
フレーム:アルミ・スチール
重量約6.3kg必要工具(+)#2ドライバー、スパナ17mm、六角レンチ3mm、カッターナイフ  
パネルは両面紫外線カット処理されています。
販売価格

41,300(税抜)/ 45,430円(税込)

カタログ価格

41,300円(税抜)/45,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/01 19:40現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1625ページ2002ページ

代替品

EA954EA-30
  • 品番

    EA954EA-30

  • コメント

    簡易フレーム、キャスターなし仕様

その他関連
部品EA976CB-79 : [EA976CB-2・-3用] キャスター
部品EA976CB-80 : [EA976CB-2・-3用] キャスター(ストッパー付)
部品EA976CB-81 : [EA976CB-2・-3用] キャスター固定金具(4個)
セット商品EA441PE-50 : 1500x910x4.5mm ポリカ中空板(断熱耐候UVカット)
関連商品EA560L-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄)
関連商品EA573GA-3 : 3.0x 63mm 六角棒レンチ
関連商品EA589CJ-31 : 125mm カッターナイフ(ロックボタン式)
関連商品EA684AS-17 : 17mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1624ページ
  • エスコ便利カタログ1625ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top