すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA979DJ-24

品名 : 40x40x 7mm 家具転倒防止スペーサー(コーナー用/4枚

仕様

サイズ(mm)40×40厚み(mm)7
入数4枚材質合成ゴム
カラー
家具のがたつき防止に
家具などの転倒・ズレ防止に
がたつきの気になる小さなすき間に差し込むだけ
取り付けはとても簡単
家具の下に敷くだけで気になるがたつきを無くし、家具の転倒・ズレ防止の効果があります。
販売価格

240(税抜)/ 264円(税込)

カタログ価格

240円(税抜)/264円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/06/17 02:19現在)

更新
商品入数4販売単位pk
カタログページ2405ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2404ページ
  • エスコ便利カタログ2405ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top