すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA980A-53WA

品名 : 6.0mmx 2m プラスチックチェーン(白)

仕様

メーカーミツギロン型番SF-30
全長2m線径φ6mm
色白材質ポリエチレン
重量146gチェーン内寸7×28mm
両端にφ85mmの黄色リング付
リング取り外し可能
プラスチック製のチェーンですので錆びません。
チェーンをコーンや駐禁灯にひっかければ人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。
販売価格

1,040円(税抜)/ 1,144円(税込)

カタログ価格

1,040円(税抜)/1,144円(税込)

在庫数

最新在庫: 56

(2026/10/28 20:00現在)

更新
商品入数1販売単位本
その他関連
仕様別商品EA980A-53 : 6.0mmx 2m プラスチックチェーン(トラ)
仕様別商品EA980A-54 : 6.0mmx 3m プラスチックチェーン(トラ)
本体EA983FT-3 : 370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)
ウェブカタログ画像
  • ※色は異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top