すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA981DA-4

品名 : 52mmx4.0m/1.0ton ベルトスリング(耐熱型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー東レインターナショナル(TORAY)型番TFE 1×4
シリーズシライスリング商品名耐熱用シライマルチスリング
揚量1.0t幅52mm
全長4.0m芯糸ケブラー
側布ポリエステル耐熱温度200℃
アイ長さ250mm
軽くて強く柔らかいので、作業性は抜群。
芯体に耐熱性に優れたアラミド繊維使用。
芯(黄色)が見えたら使用ストップ
また部分的な硬化や太さの不均一がある場合は使用を中止してください。
横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。
【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意ください。
酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
販売価格

32,700円(税抜)/ 35,970円(税込)

カタログ価格

32,700円(税抜)/35,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 05:12現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1746ページ

代替品

EA981DB-3
  • 品番

    EA981DB-3

  • コメント

    楊量:2t、65mm×3m

バリエーション一覧
EA981DA-4 52mmx4.0m/1.0ton ベルトスリング(耐熱型)
EA981DB-3 65mmx3.0m/2.0ton ベルトスリング(耐熱型)
EA981DC-3 65mmx3.0m/3.2ton ベルトスリング(耐熱型)
ウェブカタログ画像
  • アイ:長さ250mm、厚さ6mm、幅45mm\n本体:厚さ5mm、幅55mm\n結合部:厚さ10mm、幅50mm

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1746ページ
  • エスコ便利カタログ1747ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top