すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA981DG-1.5A

品名 : 36mmx1.5m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)

仕様

メーカー東レインターナショナル(TORAY)型番HEN W010×1.5m
シリーズシライスリング商品名シライマルチスリング
揚量1.0t長さ1.5m
幅36mm厚み10mm
破断荷重59kN以上材質側布:ナイロン
芯糸:ポリエステル(再生糸)
重量390g色紫
柔軟で作業しやすいエンドレス形ラウンドスリング
強くて耐久力があり経済的
傷つきやすい吊り荷に最適
JIS B 8811
エコマーク取得商品
※表面布が擦過や引っ掛けなどによって破損し、内部の芯体(白)が見えてきたら使用を中止してください。
※横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。
※高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。
※酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
販売価格

7,850円(税抜)/ 8,635円(税込)

カタログ価格

7,850円(税抜)/8,635円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 05:13現在)

更新
商品入数1販売単位本
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA981DG-0.5A 36mmx0.5m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
    EA981DG-1A 36mmx1.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
    EA981DG-1.5A 36mmx1.5m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
    EA981DG-2A 36mmx2.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
    EA981DG-3A 36mmx3.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
    EA981DG-4A 36mmx4.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
    EA981DG-5A 36mmx5.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
    EA981DG-6A 36mmx6.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 使用荷重
    • 本体:長さ1.5m 厚さ10mm 幅36mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top