すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA981FD-22A

品名 : 2.0 tonx1.5m 金具付スリング(2本懸け)

仕様

メーカー東レインターナショナル(TORAY)型番KDRF 2×1.5
シリーズシライスリング最大使用荷重2t
使用荷重(t)40°1.86使用荷重(t)60°1.72
有効長さ(m)1.5スリング幅35mm
フック口開き34mm下部フック1.25t用
上部リング2t用材質スリング:ナイロン
フック・リング:鉄鋳物
2本吊
上部リング・下部フック
軽くてしなやかで使いやすいスリングです。
クレーンのブレーキショックを和らげます。
型くずれ・曲りぐせ・ささくれによる怪我の心配がありません。
エコマーク取得商品
※金具の大きさにご注意下さい。上部リングがクレーンのフックに入らない。下部フックがアイボルトに入らない。等の問題が起こります。
※青い表面が擦過や引っ掛けなどによって損傷し、内部の白芯が見えてきたら使用を中止して下さい。
※高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使い下さい。
※酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないで下さい。
販売価格

26,600円(税抜)/ 29,260円(税込)

カタログ価格

26,600円(税抜)/29,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/26 02:00現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1748ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA981FD-11A 1.0 tonx1.0m 金具付スリング(2本懸け)
    EA981FD-12A 1.0 tonx1.5m 金具付スリング(2本懸け)
    EA981FD-13A 1.0 tonx2.0m 金具付スリング(2本懸け)
    EA981FD-15A 1.0 tonx3.0m 金具付スリング(2本懸け)
    EA981FD-21A 2.0 tonx1.0m 金具付スリング(2本懸け)
    EA981FD-22A 2.0 tonx1.5m 金具付スリング(2本懸け)
    EA981FD-23A 2.0 tonx2.0m 金具付スリング(2本懸け)
    EA981FD-24A 2.0 tonx2.5m 金具付スリング(2本懸け)
    EA981FD-25A 2.0 tonx3.0m 金具付スリング(2本懸け)
    EA981FD-26A 2.0tonx3.5m 金具付スリング(2本懸け)
    EA981FD-27A 2.0tonx4.0m 金具付スリング(2本懸け)
    EA981FD-28A 2.0tonx5.0m 金具付スリング(2本懸け)
    EA981FD-31A 3.0 tonx1.0m 金具付スリング(2本懸け)
    EA981FD-32A 3.0 tonx1.5m 金具付スリング(2本懸け)
    EA981FD-33A 3.0 tonx2.0m 金具付スリング(2本懸け)
    EA981FD-34A 3.0 tonx2.5m 金具付スリング(2本懸け)
    EA981FD-35A 3.0 tonx3.0m 金具付スリング(2本懸け)
    EA981FD-36A 3.0tonx3.5m 金具付スリング(2本懸け)
    EA981FD-37A 3.0tonx4.0m 金具付スリング(2本懸け)
    EA981FD-38A 3.0tonx5.0m 金具付スリング(2本懸け)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1748ページ
    • エスコ便利カタログ1749ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top