すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997PS-124

品名 : 500mm マシンツールフィルター用手動巻取り装置

仕様

全長500mm重量1505g
サイズ(mm)L:500、A:540、B:80、C:63、
D:690、E:150、F:100、G:200
材質金属
フィルターEA997PS-134S、-144S(別売)
制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターを手動で巻き取りする装置です。
フィルター手動巻き取り装置のため、今までの様にセットする手間が省けます。
※マシンツールフィルターは別売です。
※替フィルター(EA997PS-134、-144)のみでは使用できません。ケース付のEA997PS-134S、-144Sからお選びください。
販売価格

31,000円(税抜)/ 34,100円(税込)

カタログ価格

31,000円(税抜)/34,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 02:45現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1430ページ
バリエーション一覧
EA997PS-121 200mm マシンツールフィルター用手動巻取り装置
EA997PS-122 300mm マシンツールフィルター用手動巻取り装置
EA997PS-123 400mm マシンツールフィルター用手動巻取り装置
EA997PS-124 500mm マシンツールフィルター用手動巻取り装置
EA997PS-125 600mm マシンツールフィルター用手動巻取り装置
その他関連
オプションEA997PS-134S : 500mm マシンツールフィルター(薄手)
オプションEA997PS-144S : 500mm マシンツールフィルター(厚手)
ウェブカタログ画像
  • ※フィルターは別売です
  • サイズ(mm)\nL:500、A:540、B:80、C:63、\nD:690、E:150、F:100、G:200

商品動画

  • エスコ便利カタログ1430ページ
  • エスコ便利カタログ1431ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top