すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA982BB-103

品名 : 453kg/38mmx4.8m ベルト荷締機(ステンレス製)

仕様

使用荷重453kg固定側0.35m
調整側4.5mベルト(幅×厚み)38×1.91mm
フック内径19mmベルト材質ナイロン
重量1315.4g
船舶、産業用途に適しています。
ステンレス製のラチェットバックル、Jフック2個、ナイロン製のベルトで構成されています。
ステッチは二重に縫いこまれた×状補強がされています。
販売価格

12,100円(税抜)/ 13,310円(税込)

カタログ価格

12,100円(税抜)/13,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 03:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1717ページ
バリエーション一覧
EA982BB-101 453kg/38mmx1.8m ベルト荷締機(ステンレス製)
EA982BB-102 453kg/38mmx3.0m ベルト荷締機(ステンレス製)
EA982BB-103 453kg/38mmx4.8m ベルト荷締機(ステンレス製)
EA982BB-104 453kg/38mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製)
その他関連
オプションEA982BS-38 : 38mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 【ステッチ部補強イメージ】\nX状に二重縫い補強がされています
  • A:38.1mm   X:78.2mm\nY:4.8m   Z:63.5㎜
  • エスコ便利カタログ1716ページ
  • エスコ便利カタログ1717ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top