すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA982BC-2B

品名 : 1500kg/50mmx8m ベルト荷締機(ラチェット式/カモ)

仕様

使用荷重1,500kgベルトの長さ固定側:0.33m、調整側:8m
ベルト(幅×厚み)50×2.4mmフック口幅28mm
材質ベルト:ポリエステル
フック:鉄製
フック長90mm
重量約2.54kg
荷物の固定用
販売価格

6,210(税抜)/ 6,831円(税込)

カタログ価格

6,210円(税抜)/6,831円(税込)

在庫数

最新在庫: 104

(2026/03/25 10:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1717ページ2546ページ
ウェブカタログ画像
  • ※デザインはイメージです。
  • ベルト長:固定側
  • ベルト長:調整側\n

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1716ページ
  • エスコ便利カタログ1717ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top