すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA982RD-3

品名 : 50mmx4.0m/ 500Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

仕様

メーカートーヨーセフティー型番No.5050 3m
使用荷重500kgベルト長固定側:1m
調整側:3m
ベルト幅50mmベルト厚2.4mm
最大使用力10kN(1010kg)ベルト材質超強力ポリエステル繊維
仕様ラチェットハンドル部ワイドタイプ様式両端アイ型
ドロップストッパー付
運搬物の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利
荷物にキズをつけずに、がっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできる。
ラチェットバックルの底部で荷物を傷付けない為にバックルシートを標準装着しています。
<ドロップストッパー>
トラックのひっかけ部分からベルト荷締機のアイ部が外れないようにするためのゴム製の外れ止め部品です。
販売価格

10,500円(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/26 04:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1719ページ
バリエーション一覧
EA982RD-3 50mmx4.0m/ 500Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
EA982RD-4 50mmx5.0m/ 500Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
EA982RD-5 50mmx6.0m/ 500Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
EA982RD-6 50mmx7.0m/ 500Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
EA982RD-7 50mmx8.0m/ 500Kg ベルト荷締機(ラチェット式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ドロップストッパー:\nトラックのひっかけ部分からベルト荷締機のアイ部が外れないようにするためのゴム製の外れ止め部品です。
  • ※デザインはイメージです。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1718ページ
  • エスコ便利カタログ1719ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top