すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA982SB-14

品名 : 25mmx 4.0m/ 509kg ベルト荷締機(エンドレス)

楽々締め付け 小気味良くカチカチ決まる

仕様

メーカー東レインターナショナル(TORAY)型番RN-25M 4
シリーズベルタイト使用荷重509kg
ベルト長4mベルト(幅×厚み)25×1.7mm
材質ベルト:ポリエステル
バックル:スチール(クロムメッキ)
破断荷重20kN
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。
しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
玉掛け厳禁
角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
販売価格

3,400(税抜)/ 3,740円(税込)

カタログ価格

3,400円(税抜)/3,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/24 18:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1720ページ

代替品

EA982SB-14A
  • 品番

    EA982SB-14A

  • コメント

    ベルト材質が再生材に変更

バリエーション一覧
EA982SB-13 25mmx 3.0m/ 509kg ベルト荷締機(エンドレス)
EA982SB-14 25mmx 4.0m/ 509kg ベルト荷締機(エンドレス)
EA982SB-15 25mmx 5.0m/ 509kg ベルト荷締機(エンドレス)
EA982SB-16 25mmx 6.0m/ 509kg ベルト荷締機(エンドレス)
ウェブカタログ画像
※画像はEA982SB-13です
  • ※画像はEA982SB-13です
  • 使用方法説明
  • バックル仕様

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1720ページ
  • エスコ便利カタログ1721ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top