すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983AD-103

品名 : 200x100mm 短冊形標識(回転物注意)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番807-22
サイズ(mm)200×100×0.8内容回転物注意
材質ゴムマグネット仕様非粘着
マグネットで着脱簡単
アイコン
販売価格

840円(税抜)/ 924円(税込)

カタログ価格

840円(税抜)/924円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/03 06:06現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2290ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983AD-101 200x100mm 短冊形標識(巻き込まれ注意)
    EA983AD-102 200x100mm 短冊形標識(はさまれ注意)
    EA983AD-103 200x100mm 短冊形標識(回転物注意)
    EA983AD-104 200x100mm 短冊形標識(回転物にふれるな)
    EA983AD-105 200x100mm 短冊形標識(運転中手を入れるな)
    EA983AD-106 200x100mm 短冊形標識(手袋使用禁止)
    EA983AD-107 200x100mm 短冊形標識(回転中手を入れるな)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像は使用イメージです
    • エスコ便利カタログ2290ページ
    • エスコ便利カタログ2291ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top