すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BK-73

品名 : 150x150mm トイレ表示板(アクリル/男女表示)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番842-64A
サイズ(mm)150×150×3内容男女
材質アクリル(両面テープ付)重量90g
様式片面印刷仕様粘着
アイコン
販売価格

2,260(税抜)/ 2,486円(税込)

カタログ価格

2,260円(税抜)/2,486円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/01 08:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2276ページ
バリエーション一覧
EA983BK-71 150x150mm トイレ表示板(アクリル/男性表示)
EA983BK-72 150x150mm トイレ表示板(アクリル/女性表示)
EA983BK-73 150x150mm トイレ表示板(アクリル/男女表示)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA983BK-73です
  • エスコ便利カタログ2276ページ
  • エスコ便利カタログ2277ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top