すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983DE-6B

品名 : 630mm サインスタンド(無地)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ280×350×630(H)mm表示内容無地
材質ポリプロピレン重量1000g
入数1枚
標準な大きさのサインスタンド
無地の看板なので、ステッカー等を貼ることでオリジナルのサインスタンドが作れます。
手を挟まない安全設計の持手
丈夫な作りで長持ちします。
販売価格

3,450円(税抜)/ 3,795円(税込)

カタログ価格

3,450円(税抜)/3,795円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/24 04:11現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2292ページ

代替品

EA983DE-220B
  • 品番

    EA983DE-220B

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA983DE-6B 630mm サインスタンド(無地)
EA983DE-6 630mm サインスタンド(無地/10枚)
その他関連
関連商品EA983D-72A : 240x320mm 標識ステッカー[立入禁止]
関連商品EA983D-77A : 240x320mm 標識ステッカー[スリップ注意]
ウェブカタログ画像
※入数1枚
  • ※入数1枚
  • ※本商品は無地です。
  • エスコ便利カタログ2292ページ
  • エスコ便利カタログ2293ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top