すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FV-42

品名 : クランプカバー(ソフトタイプ/10個)

仕様

タイプソフトタイプ適合管径φ48.6mm
サイズ94×110mm材質ポリエチレン
入数10個用途作業者の安全と工事現場の美観に。
ソフトタッチで作業性が抜群な上、柔軟性、耐寒性にも優れています。
燃やしても有毒ガスを発生しません。
販売価格

1,760(税抜)/ 1,936円(税込)

カタログ価格

1,760円(税抜)/1,936円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2025/05/04 12:28現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1441ページ
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1440ページ
  • エスコ便利カタログ1441ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top