すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983G-164

品名 : 82x44mm 蓄光粘着シート(1枚)

仕様

サイズ(mm)82×44(内寸:70×32)仕様蓄光タイプ
入数1枚材質基材:アクリル系樹脂・塩化ビニール系樹脂
粘着剤:アクリル系
太陽光や蛍光灯の光を10~30分照射するだけで、8~10時間発光し続けます。
粘着式
スイッチに
販売価格

780(税抜)/ 858円(税込)

カタログ価格

780円(税抜)/858円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/24 13:57現在)

更新
商品入数1販売単位pk
カタログページ2301ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983G-161 φ26mm 蓄光粘着シート(2枚)
    EA983G-162 φ31mm 蓄光粘着シート(2枚)
    EA983G-163 27x40mm 蓄光粘着シート(3枚)
    EA983G-164 82x44mm 蓄光粘着シート(1枚)
    EA983G-165 15x 9mm 蓄光粘着シート(文字入/8枚)
    EA983G-166 φ16・φ21mm 蓄光粘着シート(8枚)
    EA983G-167 30x17mm 蓄光粘着シート(4枚)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2300ページ
    • エスコ便利カタログ2301ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top