すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983H-5B

品名 : φ50mm 丸型バルブ開閉礼(調整開・青)

仕様

内容調整開色青
サイズφ50×2mm重量5.5g
材質PET(ラミネート加工)取付穴径φ4mm
取付方法吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
両面表示
あらゆるバルブの設置場所に
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。
冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
※標示板の色・サイズは定められていません。
販売価格

450円(税抜)/ 495円(税込)

カタログ価格

450円(税抜)/495円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/10/22 19:35現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2288ページ
数量:

この商品には、37点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983H-1 φ50mm 丸型バルブ開閉札(開・赤)
    EA983H-1A φ50mm 丸型バルブ開閉札(開・緑)
    EA983H-1B φ50mm 丸型バルブ開閉札(開・青)
    EA983H-2 φ50mm 丸型バルブ開閉札(閉・緑)
    EA983H-2A φ50mm 丸型バルブ開閉札(閉・赤)
    EA983H-2B φ50mm 丸型バルブ開閉札(閉・青)
    EA983H-3 φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時開・赤)
    EA983H-3A φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時開・緑)
    EA983H-3B φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時開・青)
    EA983H-3C φ50mm丸型バルブ開閉札(Normally open・赤)
    EA983H-3D φ50mm丸型バルブ開閉札(Normally closed・緑
    EA983H-4 φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・緑)
    EA983H-4A φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・赤)
    EA983H-4B φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・青)
    EA983H-5 φ50mm 丸型バルブ開閉礼(調整開・赤)
    EA983H-5A φ50mm 丸型バルブ開閉礼(調整開・緑)
    EA983H-5B φ50mm 丸型バルブ開閉礼(調整開・青)
    EA983H-5C φ50mm 丸型バルブ開閉礼(調整済・黄)
    EA983H-6 50x50mm 丸型バルブ開閉札(開・赤)
    EA983H-6A 50x50mm 丸型バルブ開閉札(閉・青)
    EA983H-7 φ50mm 丸型バルブ開閉札(操作禁止・赤)
    EA983H-81 φ80mm 丸型バルブ開閉札(開・赤)
    EA983H-81A φ80mm 丸型バルブ開閉札(開・緑)
    EA983H-81B φ80mm 丸型バルブ開閉札(開・青)
    EA983H-82 φ80mm 丸型バルブ開閉札(閉・緑)
    EA983H-82A φ80mm 丸型バルブ開閉札(閉・赤)
    EA983H-82B φ80mm 丸型バルブ開閉札(閉・青)
    EA983H-83 φ80mm 丸型バルブ開閉札(常時開・赤)
    EA983H-83A φ80mm 丸型バルブ開閉札(常時開・緑)
    EA983H-83B φ80mm 丸型バルブ開閉札(常時開・青)
    EA983H-84 φ80mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・緑)
    EA983H-84A φ80mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・赤)
    EA983H-84B φ80mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・青)
    EA983H-85 φ80mm 丸型バルブ開閉礼(調整開・赤)
    EA983H-85A φ80mm 丸型バルブ開閉礼(調整開・緑)
    EA983H-85B φ80mm 丸型バルブ開閉礼(調整開・青)
    EA983H-85C φ80mm 丸型バルブ開閉礼(調整済・黄)
    その他関連
    オプションEA983L-2A : 2.3x150mm 標識用取付鎖(10本)
    オプションEA983L-3A : 2.3x300mm 標識用取付鎖(10本)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2288ページ
    • エスコ便利カタログ2289ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top