すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983HA-34

品名 : φ50mm 丸型バルブ開閉札(閉・赤)

仕様

内容閉色赤
サイズφ50×2mm材質PET(ラミネート加工)
取付穴径φ4mm取付方法吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
両面印刷
英文字入
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。
冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
※標示板の色・サイズは定められていません。
販売価格

450円(税抜)/ 495円(税込)

カタログ価格

450円(税抜)/495円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 19:35現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2288ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983HA-31 φ50mm 丸型バルブ開閉札(開・赤)
    EA983HA-32 φ50mm 丸型バルブ開閉札(開・緑)
    EA983HA-33 φ50mm 丸型バルブ開閉札(開・青)
    EA983HA-34 φ50mm 丸型バルブ開閉札(閉・赤)
    EA983HA-35 φ50mm 丸型バルブ開閉札(閉・緑)
    EA983HA-36 φ50mm 丸型バルブ開閉札(閉・青)
    EA983HA-37 φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時開・赤)
    EA983HA-38 φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時開・緑)
    EA983HA-39 φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時開・青)
    EA983HA-40 φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・赤)
    EA983HA-41 φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・緑)
    EA983HA-42 φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・青)
    EA983HA-43 φ50mm 丸型バルブ開閉札(調整済・黄)
    その他関連
    オプションEA983L-2A : 2.3x150mm 標識用取付鎖(10本)
    オプションEA983L-3A : 2.3x300mm 標識用取付鎖(10本)
    ウェブカタログ画像

    資料

    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ2288ページ
    • エスコ便利カタログ2289ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top