すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983RJ-4

品名 : 60x 60mm 胸章(差込式・赤)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番368-151
サイズ60×60mmカラーレッド
材質軟質ビニール重量9g
付属品記入用紙1枚(47×50mm)
スポンジ入、安全ピン、ワニ口付
自作表示が差込めます。
表示が差替可能
販売価格

600円(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 19:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2246ページ
バリエーション一覧
EA983RJ-1 60x 60mm 胸章(差込式・白)
EA983RJ-2 60x 60mm 胸章(差込式・黄)
EA983RJ-3 60x 60mm 胸章(差込式・緑)
EA983RJ-4 60x 60mm 胸章(差込式・赤)
EA983RJ-5 60x 60mm 胸章(差込式・青)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ2246ページ
  • エスコ便利カタログ2247ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top