すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TR-211

品名 : φ3.3mm x2.4m ケーブルロックアウト

仕様

ケーブルサイズφ3.3mm×2.4m本体サイズ99×27×167mm
鍵穴径8mm重量218g
鍵穴数1個材質本体:ガラス繊維強化ナイロン
ケーブル:多芯鋼線(絶縁コーティング)
掛け金を併用することで、複数箇所を施錠することも可能です。
南京錠を1つまで取り付けて施錠できます。
複数の施錠用途に対応できるよう、掛け金を取り付けて使用することも可能です。
販売価格

2,280(税抜)/ 2,508円(税込)

カタログ価格

2,280円(税抜)/2,508円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 13:56現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top